Batıya doğru 1ukk6 | İğne Kargaburun 11-1/8 3-1/8 Çene | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1UKK6 İğne Burun Pense 11-1 / 8 3-1 / 8 Çene | AB3NLN

WESTWARD 1UKK6 Kargaburun 11-1/8 3-1/8 Çeneli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NLN Modeli: 1UKK6
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
€36.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıMavi
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3.125 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk11.125 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği5 / 32 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıGeri çekme yayıTether YetenekliUç GenişliğiVoltaj derecesiKolu tipiÜcret
WESTWARD 1UKK1 İğne Burun Pense 6-3 / 8 2 Çene | AB3NLJ 1UKK16.375 "1/16 ", 1241 MPAİç Mavi, Dış SiyahYok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 16 "HayırErgonomik€44.26
WESTWARD 53JW95 İğne Kargaburun, Çene Uzunluğu 2 İnç, Uç Genişliği 1/8 İnç | CD2YXA 53JW956"1/16" Orta Piyano TeliMavi kırmızıEvetStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "OylanmamışErgonomik€29.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1UKK6 Kargaburun 11-1/8 3-1/8 Çeneli
€36.76 / Adet