<span Class='notranslate'>Westward </span> 1yxj4 | Insulated Diagonal Cutters 8 Inch Length | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1YXJ4 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 8 İnç Uzunluk | AB4MHJ

WESTWARD 1YXJ4 Insulated Diagonal Cutters 8 Inch Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MHJ Modeli: 1YXJ4
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
€50.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiİzoleli
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu7 / 8 "
Çene Genişliği1.125 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiOval
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiRenk TaşıKolu tipi+Çene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukÜcret
WESTWARD 1UKL1 Çapraz Kesiciler 6 İnç Uzunluk 7/8 İnç Çene | AB3NLR 1UKL11000VMaviDaldırılmışİzoleli Çapraz Kesiciler7 / 8 "11 / 32 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik6"€43.79
WESTWARD 1UKL2 Çapraz Kesiciler 6 İnç Uzunluk 7/8 İnç Çene | AB3NLT 1UKL21000Vİç Mavi, Dış SiyahErgonomikİzoleli Çapraz Kesiciler7 / 8 "11 / 32 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik6"€26.79
WESTWARD 1UKN1 Çapraz Kesiciler 8-1 / 8 İnç Uzunluk 1 İnç Çene | AB3NLY 1UKN1OylanmamışMaviDaldırılmışÇapraz Kesiciler1"3 / 8 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik8.125 "€35.20
WESTWARD 1UKN2 Çapraz Kesiciler 8-1 / 8 İnç Uzunluk 1 İnç Çene | AB3NLZ 1UKN2Oylanmamışİç Mavi, Dış SiyahErgonomikÇapraz Kesiciler1"3 / 8 "Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik8.125 "€24.43
WESTWARD 3WY52 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 5-1/4 İnç Uzunluk | AD2ZBP 3WY52OylanmamışTuruncu sarıÇok BileşenliÇapraz Kesiciler3 / 4 "29 / 64 "Krom Vanadyum Çeliği5.25 "€60.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1YXJ4 Insulated Diagonal Cutters 8 Inch Length
€50.56 / Adet