WESTWARD 1ZKY3 Şanzıman Jakı 2000 Lbs.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Jakı |
Temel Boyut | 39-3/8 x 19-1/8" |
baş | Transmisyon Cıvata Modellerinin ve Pimlerinin Optimum Hizalaması İçin Ayarlanabilir Öne ve Arkaya ve Yan Yana Eğilebilir |
Yükseklik | 7.875 |
uzunluk | 19.125 " |
Kaldırma Kapasitesi | 2000 lb |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 33.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 7.875 " |
Maks. Yükseklik | 33.5 " |
Min. Yükseklik | 7-7 / 8 inç |
Tip | Otomotiv |
genişlik | 40.75 |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.19 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00