Westward 20hw69 | Soket 12 Pt. 31mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 20HW69 Soket 12 Pt. 31mm | AF6TRM

WESTWARD 20HW69 Soket 12 Parça 31mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6TRM Modeli: 20HW69

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeKrom Vanadyum Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Uzunluk56mm
SAE veya Metrikmetrik
beden31mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikSürücü Boyutusürücü TipibedenSoket DerinliğiBitişMalzemePuan SayısıÜcret
WESTWARD 20HW65 Soket 12 Pt. 3/4 İnç | AF6TRH 20HW65metrik3 / 4 "Kare3 / 4 "StandartCilalıKrom vanadyum12€13.05
WESTWARD 20HW66 Soket 12 Pt. 13/16 İnç | AF6TRJ 20HW66metrik3 / 4 "Kare13 / 16 "StandartCilalıKrom vanadyum12€12.50
WESTWARD 20HW67 Soket 12 Pt. 1-9 / 16 İnç | AF6TRK 20HW67metrik3 / 4 "Kare1-9 / 16 "StandartCilalıKrom vanadyum12€27.10
WESTWARD 20HW68 Soket 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20HW68metrik3 / 4 "Kare28mmStandartCilalıKrom vanadyum12€15.67
WESTWARD 20HW70 Soket 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20HW70metrik3 / 4 "Kare42mmStandartkromKrom Vanadyum Alaşımlı Çelik12€28.59
WESTWARD 20HW71 Soket 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20HW71metrik3 / 4 "Kare54mmStandartkromKrom Vanadyum Alaşımlı Çelik12€42.81
WESTWARD 20HW72 Soket 12 Pt. 55mm | AF6TRQ 20HW72metrik3 / 4 "Kare55mmStandartkromKrom Vanadyum Alaşımlı Çelik12€44.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 20HW69 Soket 12 Parça 31mm
€17.81 / Adet