Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21LP32 Ölçüm Tekerleği 4 İnç Ft / in 9999 Feet 11 In | AB6GLE

WESTWARD 21LP32 Ölçme Tekerleği 4 İnç Ft/inç 9999 Feet 11 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GLE Modeli: 21LP32
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
€43.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölçme Tekerleği
RenkMavi
derinlik4-5 / 16 "
işlevSayaç Üzerindeki Sıfırlama Düğmesi
Uzatılmış L Kolu36-5 / 8 "
uzunluk16 15 / 16 "
MalzemeKalıplı ABS
Ölçüm aralığı9999 ', 11 "
Ölçü Birimlerift., inç
Net ağırlık0.88 lb
Kayıtlaruzunluk
TipKonuştu
Tekerlek Çevresi1 ft.
Tekerlek çapı4"
genişlik16.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)52.83
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıRenkderinlikgenişlikişlevuzunlukMalzemeÖlçüm aralığıÜcret
WESTWARD 1EJX4 Ölçüm Tekerleği 1 Ayak Net Ağırlık 31.7 Oz | AA9PNX 1EJX44"Emniyetli Yeşil-6.5 "Depolama ve Taşıma İçin Toplar ve Çıkarır, Kıvrımlar18 "Yüksek Etkili Polikarbonat100,000 ft.€79.16
WESTWARD 1EJX5 Ölçme Tekerleği 1 Ayak Net Ağırlık 34.4 Oz | AA9PNY 1EJX54"Emniyetli Yeşil-6.5 "Depolama ve Taşıma İçin Toplar ve Çıkarır, Kıvrımlar18 "Yüksek Etkili Polikarbonat100,000 ft.€88.15
WESTWARD 21LP36 Ölçüm Tekerleği 12-11 / 16 İnç 9999 Ayaklar 11in | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Mavi5"12 11 / 16 "Sayaç Üzerindeki Sıfırlama Düğmesi20.75 "ABS Çerçeve, PU Lastik9999 ', 11 "€124.69
WESTWARD 21LP40 Ölçüm Tekerleği 6 İnç Çap | AB6GLL 21LP406"Mavi5.125 "11.437 "Sayaç Üzerindeki Sıfırlama Düğmesi21.75 "ABS Çerçeve, Dökme Alüminyum Jant9999 ', 11 "€95.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21LP32 Ölçme Tekerleği 4 İnç Ft/inç 9999 Feet 11 İnç
€43.65 / Adet