Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21ML02 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AB6GLR

WESTWARD 21ML02 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GLR Modeli: 21ML02
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
€6.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 4 "
Kesme Kapasitesi1 / 4 "
BitişParlak
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeHSS
Flüt Sayısı1
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 4 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
WESTWARD 21MK97 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AB6GLM 21MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€21.56
WESTWARD 21MK98 Havşa 1 Kanal 82 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AB6GLN 21MK983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21MK99 Havşa 1 Kanal 82 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AB6GLP 21MK993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.31
WESTWARD 21ML01 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AB6GLQ 21 ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€18.09
WESTWARD 21ML03 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1 İnç Hss | AB6GLT 21 ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€29.12
WESTWARD 21ML04 Havşa 1 Kanal 82 Derece 1 1/4 Hss | AB6GLU 21 ML041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€47.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21ML02 Havşa 1 Ağızlı 82 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€6.67 / Adet