Westward 21wl42 | Darbe Soketi 3/4 inç Sürücü 33 mm 6 nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21WL42 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 33mm 6pts | AB6KZK

WESTWARD 21WL42 Darbeli Soket 3/4 inç Sürücü 33 mm 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KZK Modeli: 21WL42
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
€54.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişFosfat
MalzemeKrom Molibden Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden33mm
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 21WK82 Darbeli Soket 3/4in Sürücü 2-1/16 İnç 6pts | AB6KWW 21K822.75 "SAE2-1 / 16 "Standart€4.41
WESTWARD 21WK92 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 3 / 4in 6pts | AB6KXG 21K923.5 "SAE3 / 4 "Derin€38.56
WESTWARD 21WK93 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 13/16 İnç 6pts | AB6KXH 21K933.5 "SAE13 / 16 "Derin€38.86
WESTWARD 21WK94 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 7/8 İnç 6pts | AB6KXJ 21K943.5 "SAE7 / 8 "Derin€39.27
WESTWARD 21WK95 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 15/16 İnç 6pts | AB6KXK 21K953.5 "SAE15 / 16 "Derin€39.41
WESTWARD 21WK96 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 1 İnç 6pts | AB6KXL 21K963.5 "SAE1"Derin€39.77
WESTWARD 21WK97 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 1-1 / 16 İnç 6pts | AB6KXM 21K973.5 "SAE1-1 / 16 "Derin€41.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21WL42 Darbeli Soket 3/4 inç Sürücü 33 mm 6 nokta
€54.99 / Adet