Westward 21wl47 | Darbe Soketi 3/4 inç Sürücü 42 mm 6 nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21WL47 Impact Socket 3/4in Drive 42mm 6pts | AB6KZQ

WESTWARD 21WL47 Darbeli Soket 3/4 inç Sürücü 42 mm 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KZQ Modeli: 21WL47
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
€37.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 4 "
BitişFosfat
MalzemeKrom Molibden Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden42mm
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 21WK82 Darbeli Soket 3/4in Sürücü 2-1/16 İnç 6pts | AB6KWW 21K822.75 "SAE2-1 / 16 "Standart€4.41
WESTWARD 21WK92 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 3 / 4in 6pts | AB6KXG 21K923.5 "SAE3 / 4 "Derin€36.41
WESTWARD 21WK93 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 13/16 İnç 6pts | AB6KXH 21K933.5 "SAE13 / 16 "Derin€36.74
WESTWARD 21WK94 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 7/8 İnç 6pts | AB6KXJ 21K943.5 "SAE7 / 8 "Derin€36.49
WESTWARD 21WK95 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 15/16 İnç 6pts | AB6KXK 21K953.5 "SAE15 / 16 "Derin€36.05
WESTWARD 21WK96 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 1 İnç 6pts | AB6KXL 21K963.5 "SAE1"Derin€37.60
WESTWARD 21WK97 Darbeli Soket 3 / 4in Sürücü 1-1 / 16 İnç 6pts | AB6KXM 21K973.5 "SAE1-1 / 16 "Derin€39.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21WL47 Darbeli Soket 3/4 inç Sürücü 42 mm 6 nokta
€37.80 / Adet