Batıya doğru 22uw24 | Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1-1/8 X 18 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22UW24 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1-1/8 x 18 In | AB7FJU

WESTWARD 22UW24 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1-1/8 x 18 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FJU Modeli: 22UW24
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
€108.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1.125 "
Sondaj Uzunluğu16 "
Kesici Kafa Sayısı4
Uzunluk18 "
Sap ŞekliSDS Plus
Şaft Boyutu25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
WESTWARD 22UV47 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€11.58
WESTWARD 22UV52 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.69
WESTWARD 22UV56 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€8.27
WESTWARD 22UV58 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.40
WESTWARD 22UV61 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.56
WESTWARD 22UV62 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.88
WESTWARD 22UV64 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€19.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22UW24 Darbeli Matkap Ucu Sds Plus 1-1/8 x 18 In
€108.74 / Adet