Westward 22xp74 | Club Hammer Yıkılmaz 4 Lb 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Yok Edilemez 4 Lb 12 In | AB7GAZ

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Yıkılmaz 4 Lb 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GAZ Modeli: 22XP74
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
€63.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulüp Çekiç
Yüz Çapı2"
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıYok edilemez
Kolu MalzemeVulkanize Kauçuk ve Çelik
Kafa rengiMerhaba Vis Orange
Kafa uzunluğu4.5 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı4 lb
Kafa Genişliği2"
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıKolu MalzemeTether YetenekliKafa rengiKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıÜcret
WESTWARD 22XP73 Kulüp Çekiç Yok Edilemez 2.5 Lb 12 inç | AB7GAY 22XP7312 "2"Vulkanize Kauçuk ve ÇelikStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Merhaba Vis Orange3.5 "Dövme Çelik2-1 / 2 lb.€67.02
WESTWARD 39CF10 Club Hammer Siyah Sap 16 İnç Uzunlukta Çelik Kafa | AH8YPT 39CF1016 "1 39 / 64 "Çelik Takviyeli KauçukStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Portakal3.5 "Çelik2-1 / 2 lb.€79.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Yıkılmaz 4 Lb 12 In
€63.98 / Adet