Westward 22xx19 | Dijital Multimetreler 60 Ohm 6000 Sayım | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22XX19 Dijital Multimetreler 60 Ohm 6000 Sayım | AB7GEH

WESTWARD 22XX19 Dijital Multimetreler 60 Ohm 6000 Sayım

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GEH Modeli: 22XX19
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
€183.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital multimetre
AC YanıtıGerçek RMS
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Temel DC Doğruluğu+/-% 0.5 + 2 Basamak
Pil TipiAA Alkali
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kapasite Aralığı9.999nF ila 99.99mF
Sayımlar6000
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Görev Döngüsü0.1% 99.9% için
Frekans Sayaç Aralığı9.999 Hz ila 9.999 MHz
arayüzeyYok hayır
Maks. Alan sayısı AC Amper10
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı DC Amper10
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm60 megaohm
En az en çok. HafızaYok hayır
Multimetre StiliTam Boy
Tepe tutuşuYok hayır
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 183 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)21.01
Gemi uzunluğu (cm)13.31
Gemi genişliği (cm)5.99
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Çubuk Grafik (Hayır)
  • Diyot Testi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSayımlarGörev DöngüsüÜcret
WESTWARD 22XX20 Dijital Multimetreler 40 Ohm 4000 Sayım | AB7GEJ 22XX2040000.1% 99.9% için€110.37
WESTWARD 22XX21 Dijital Multimetreler 20 Ohm 2000 Sayım | AB7GEK 22XX212000Yok hayır€80.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22XX19 Dijital Multimetreler 60 Ohm 6000 Sayım
€183.95 / Adet