Westward 22ym06 | Pil Test Cihazı Analog 50 - 125a Düşük Çözünürlük | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22YM06 Pil Test Cihazı Analog 50 - 125a Düşük Çözünürlüklü | AB7GLC

WESTWARD 22YM06 Pil Test Cihazı Analog 50 - 125a Düşük Çözünürlük

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GLC Modeli: 22YM06
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
€59.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akü Test Cihazı
doğruluk+/- 0.2
İnşaatÇelik
derinlik4-1 / 2 "
ekranAnalog
Yükseklik11 4 / 5 "
Yük Aralıkları50 - 125A
çözümDüşük
TipAnalog
Voltaj aralığı0 - 16V
genişlik5 4 / 5 "
İle çalışır6V ve 12V Aküler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Soğuk Kranklama Amperi (500 ila 1000)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikgenişlikÜcret
WESTWARD 22YM05 Pil Test Cihazı Analog 50 - 100a Düşük Çözünürlük | AB7GLB 22YM053-1 / 2 "12 4 / 5 "6.5 "€128.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22YM06 Pil Test Cihazı Analog 50 - 125a Düşük Çözünürlük
€59.65 / Adet