Westward 23md26 | Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton Tersinir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 23MD26 Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton Tersinir | AB7JPM

WESTWARD 23MD26 Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton Çift Yönlü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7JPM Modeli: 23MD26

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€82.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çene Çektirmesi
Kapasite5 ton
Çene Uzanma5-1 / 2 "
Çene Yayıldı6"
Çene Stiliçevrilebilir
KilitlemeEvet
MalzemeÇelik
Çene Sayısı2
Çektirme Uzunluğu7"
Vida Uzunluğu6 15 / 16 "
Vida Boyutu9/16-20 x 6-15/16
TipKilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÇene YayıldıVida UzunluğuVida BoyutuÜcret
WESTWARD 23MD16 Mekanik Çeneli Çektirme 1 Ton Kapasiteli 2 Çeneli | AB7JPB 23MD161 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8€73.64
WESTWARD 23MD19 Mekanik Çeneli Çektirme 2 Ton Kapasiteli 2 Çeneli | AB7JPE 23MD192 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8€72.29
WESTWARD 23MD20 Mekanik Çeneli Çektirme 2 Ton 2 Veya 3 Çene | AB7JPF 23MD202 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8€87.03
WESTWARD 23MD21 Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton Kapasiteli 2 Çeneli | AB7JPG 23MD215 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€73.30
WESTWARD 23MD25 Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton 5-1/2 İnç Rch | AB7JPL 23MD255 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€122.06
WESTWARD 23MD27 Mekanik Çeneli Çektirme Ters Çevrilebilir 5 Ton | AB7JPN 23MD275 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16€112.22
WESTWARD 23MD29 Mekanik Çeneli Çektirme 7 Ton 8-3/4 İnç Rch | AB7JPQ 23MD297 ton11 "9"11 / 16-18 x 9€197.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 23MD26 Mekanik Çeneli Çektirme 5 Ton Çift Yönlü
€82.07 / Adet