Batıya doğru 23ny32 | Rulman Ayırıcı 15/16 İnç Maksimum Yayılma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 23NY32 Rulman Ayırıcı 15/16 İnç Maksimum Yayılma | AB7KKP

WESTWARD 23NY32 Rulman Ayırıcı 15/16 İnç Maksimum Yayılma

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7KKP Modeli: 23NY32
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
€37.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman Ayırıcı
Kapasite2 ton
Maks. Alan sayısı Yaymak15/16 inç
Min. Yaymak1/4 inç
Vida Boyutu5 / 16 "ila 18"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Vida Genişliği (1-11 / 16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteVida BoyutuÜcret
WESTWARD 23M596 Rulman Ayırıcı Max Yayılmış 2 İnç | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€46.97
WESTWARD 23M597 Rulman Ayırıcı Maksimum Yayılmış 4-1 / 2 İnç | AB7JCG 23M5973 - 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€102.74
WESTWARD 23M598 Rulman Ayırıcı Max Yayılma 6 İnç | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€202.70
WESTWARD 23M603 Rulman Ayırıcı Max Yayılma 3 İnç | AB7JCM 23M6032 ila 3 "1/2 "-20, L5.31"€58.77
WESTWARD 23NY33 Rulman Ayırıcı 9 Inch Max Yayılmış 1 Adet | AB7KKQ 23Y3317.5 ton5 / 8 "ila 18"€267.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 23NY32 Rulman Ayırıcı 15/16 İnç Maksimum Yayılma
€37.60 / Adet