Westward 23x832 | Flanş Takozu Kıvılcım Çıkarmaz 6 X 1 X 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 23X832 Flanş Kaması Kıvılcım çıkarmayan 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ

WESTWARD 23X832 Flanş Takozu Kıvılcım Çıkarmaz 6 x 1 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PJJ Model: 23X832

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Kaması
Yükseklik1 / 2 "
uzunluk6"
MalzemeBerilyum Bakır Alaşımı
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205593080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
WESTWARD 23X830 Flanş Takozu Kıvılcım çıkarmaz 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€145.74
WESTWARD 23X831 Flanş Kaması Kıvılcım Çıkarmaz 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€152.03
WESTWARD 23X833 Flanş Kaması Kıvılcım Çıkarmayan 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"€121.18
WESTWARD 23X834 Flanş Takozu Kıvılcım Çıkarmaz 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€88.17
WESTWARD 23X835 Flanş Takozu Kıvılcım çıkarmaz 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "€25.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 23X832 Flanş Takozu Kıvılcım Çıkarmaz 6 x 1 x 1/2 In
€41.78 / Adet