Westward 24z030 | Balyoz 6 Lb 24 İnç Karbon Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 24Z030 Balyoz 6 Lb 24 İnç Karbon Çelik | AB8ADA

WESTWARD 24Z030 Balyoz 6 Lb 24 İnç Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ADA Modeli: 24Z030
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
€141.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Kızak Çekiç
Yüz Çapı2.187 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıYok edilemez
Kolu MalzemeVulkanize Kauçuk ve Çelik
Kafa rengiMerhaba Vis Orange
Kafa uzunluğu5 15 / 16 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı6 lb
Kafa Genişliği2.187 "
Uzunluk24 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Baş AğırlığıYüz ÇapıRenk TaşıKafa GenişliğiUzunlukTether YetenekliKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 22XP69 Balyoz Yok Edilemez 8 Lb 36 In | AB7GAU 22XP69Çift Yüzlü Kızak Çekiç8 lb2 23 / 64 "Siyah2 23 / 64 "36 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€170.45
WESTWARD 22XP70 Balyoz Yok Edilemez 10 Lb 36 In | AB7GAV 22XP70Çift Yüzlü Kızak Çekiç10 lb2.5 "Siyah2.5 "36 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€176.83
WESTWARD 22XP71 Kızak Çekiç Yok Edilemez 12 Lb 36 In | AB7GAW 22XP71Çift Yüzlü Kızak Çekiç12 lb2 21 / 32 "Siyah2 21 / 32 "36 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€177.38
WESTWARD 22XP72 Kızak Çekiç Yok Edilemez 14 Lb 36 In | AB7GAX 22XP72Çift Yüzlü Kızak Çekiç14 lb2 57 / 64 "Siyah2 57 / 64 "36 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€181.48
WESTWARD 22XP75 Kızak Çekiç Yok Edilemez 6 Lb 30 In | AB7GBA 22XP75Çift Yüzlü Kızak Çekiç6 lb2.156 "Siyah2.156 "30 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€146.50
WESTWARD 22XP76 Balyoz Yok Edilemez 8 Lb 30 In | AB7GBB 22XP76Çift Yüzlü Kızak Çekiç8 lb2 23 / 64 "Siyah2 23 / 64 "30 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€158.71
WESTWARD 22XP77 Balyoz Yok Edilemez 10 Lb 30 In | AB7GBC 22XP77Çift Yüzlü Kızak Çekiç10 lb2.5 "Siyah2.5 "30 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok edilemez€166.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 24Z030 Balyoz 6 Lb 24 İnç Karbon Çelik
€141.49 / Adet