WESTWARD 24Z034 Balyoz 10 Lb 30 İnç Karbon Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Yüzlü Kızak Çekiç |
Yüz Çapı | 2.5 " |
Renk Taşı | Siyah |
Kulp Tasarımı | Yok edilemez |
Kolu Malzeme | Vulkanize Kauçuk ve Çelik |
Kafa rengi | Merhaba Vis Orange |
Kafa uzunluğu | 7" |
Baş Malzemesi | Dövme Çelik |
Baş Ağırlığı | 10 lb |
Kafa Genişliği | 2.5 " |
Uzunluk | 30 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.71 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8205200000 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | + | Baş Ağırlığı | Yüz Çapı | Renk Taşı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Tether Yetenekli | Kulp Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22XP69 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 8 lb | 2 23 / 64 " | Siyah | 2 23 / 64 " | 36 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €170.45 | |
22XP70 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 10 lb | 2.5 " | Siyah | 2.5 " | 36 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €176.83 | |
22XP71 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 12 lb | 2 21 / 32 " | Siyah | 2 21 / 32 " | 36 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €172.53 | |
22XP72 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 14 lb | 2 57 / 64 " | Siyah | 2 57 / 64 " | 36 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €177.78 | |
22XP75 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 6 lb | 2.156 " | Siyah | 2.156 " | 30 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €146.50 | |
22XP76 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 8 lb | 2 23 / 64 " | Siyah | 2 23 / 64 " | 30 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €158.71 | |
22XP77 | Çift Yüzlü Kızak Çekiç | 10 lb | 2.5 " | Siyah | 2.5 " | 30 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Yok edilemez | €166.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00