WESTWARD 29FW96 Gres Pompası 11 Lb.
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ pompası |
Konteyner Boyutuna Uygun | 11 lb |
Gres Tipi | NLGI 1 ve 2 |
Hortum uzunluğu | 5" |
Malzeme | Alüminyum, Çelik, Pirinç, Poliüretan ve Nitril Kauçuk |
Maks. Basınç | 10,000 psi |
Tüp Uzunluğu | 7-3 / 4 " |
Strok Başına Hacim | 0.44 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.99 |
Gemi genişliği (cm) | 25.5 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00