WESTWARD 29FX11 Gres Pompası Takip Plakası
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gres Pompası Takip Plakası |
gövde Malzemesi | Kauçuk / Çelik |
Kapasite | 400 lb |
Dolly Kapasitesi | 400 lb |
Davul Çapı. | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62 |
Gemi genişliği (cm) | 62 |
HS kodu | 8413919080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00