Westward 29fx43 | İtme Çektirmesi 10 Ton Erişim 8-1/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 29FX43 İtmeli Çektirme 10 Ton 8-1 / 4 İnç Uzanma | AB8VBG

WESTWARD 29FX43 İtmeli Çektirme 10 Ton Uzanma 8-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VBG Modeli: 29FX43
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
€219.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtme Çektirme
Kapasite10 ton
Ulaşmak8.25 "
Vida Boyutu3/4 "-16 x 12"
yayılma2-5 / 8 ila 7-3 / 4 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Modelle Kullanın (Ağır Hizmet Kamyonları)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasite+UlaşmakVida BoyutuÜcret
WESTWARD 29FX44 İtmeli Çektirme 30 Ton 10 İnç Uzanma | AB8VBH 29FX4430 tonİtme Çektirme10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"€755.97
WESTWARD 29FX45 İtmeli Çektirme 17-1 / 2 Ton 11-1 / 4 İnç Ulaşıyor | AB8VBJ 29FX4517-1/2 ton.İtme Çektirme11.25 "1"-14, 13-1/4"€401.00
WESTWARD 29FX53 İtmeli Çektirme Seti 10 Ton Erişim 8-1 / 4 İnç | AB8VBT 29FX5310 tonİtmeli Çektirme Seti8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"€386.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 29FX43 İtmeli Çektirme 10 Ton Uzanma 8-1/4 İnç
€219.65 / Adet