Westward 2cyc4 | Altıgen Anahtar Seti 0.05 - 3/8 İnç 1.5 - 10mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2CYC4 Altıgen Anahtar Takımı 0.05 - 3/8 İnç 1.5 - 10mm | AB9GBB

WESTWARD 2CYC4 Alyan Anahtar Takımı 0.05 - 3/8 İnç 1.5 - 10mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GBB Modeli: 2CYC4
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
€33.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Anahtar Seti
Kol uzunluğu2.74 "6.84 için"
Kol tipiUzun
Blade MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
BitişSiyah
Kolu MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Kolu tipiL-Şekilli
Ölçüm TipiSAE / Metrik
Parça sayısı22
Beden KoduS17, M7
Dahil Boyutlar0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)29.72
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 2CYC4, 4YR72'nin önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil BoyutlarKol uzunluğuKol tipiBitişKolu MalzemeKolu tipiÖlçüm TipiParça sayısıÜcret
WESTWARD 2CYB7 Altıgen Anahtar Seti 5/64 - 1/4 İnç Katlanabilir | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "3.1 için"kısakromAlüminyum alaşımSarmakSAE9€16.31
WESTWARD 2CYB8 Alyan Anahtar Takımı 1.5 - 8mm Katlanabilir | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm2.17 "3.2 için"kısakromAlüminyum alaşımSarmakmetrik8€15.58
WESTWARD 2CYB9 Altıgen Anahtar Takımı 1.5 - 10mm L-şekilli Kısa | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "4.4 için"kısaSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-Şekillimetrik9€14.78
WESTWARD 2CYC1 Altıgen Anahtar Takımı 1/4 - 3/8 İnç L-şekilli Kısa | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "4.34 için"kısaSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-ŞekilliSAE13€16.17
WESTWARD 2CYC2 Altıgen Anahtar Takımı 1.5 - 10mm L-şekilli Uzun | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "6.69 için"UzunSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-Şekillimetrik9€21.70
WESTWARD 2CYC3 Alyan Anahtar Takımı 1/4 - 3/8 İnç L-şekilli Uzun | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "6.84 için"UzunSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-ŞekilliSAE13€18.52
WESTWARD 2CYD1 Altıgen Anahtar Seti 5/64 - 3/8 İnç T-kollu | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "5.36 için"-SiyahPolipropilen ve Termoplastik KauçukT-KulpSAE8€44.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2CYC4 Alyan Anahtar Takımı 0.05 - 3/8 İnç 1.5 - 10mm
€33.01 / Adet