WESTWARD 2MVR6 Ahşap Gübre Çatalı 13-3/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gübre Çatalı |
Sap uzunluğu | 53.5 " |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Kolu tipi | Düz |
Ayak Uzunluğu | 13-3 / 4 " |
Ayak Sayısı | 6 |
Uzunluk | 66.25 " |
Diş Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8201904000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00