Westward 2ufj5 | Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit #23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit #23 | AC3KWY

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit #23

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KWY Modeli: 2UFJ5
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
€0.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.154 "
Boyut TürüTel Boyutu
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu2"
sınıfZor görev
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3.125 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.0.154 "
beden#23

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2UFG4 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit # 4 | AC3KWC 2UFG40.209 "2.5 "3.75 "0.209 "#4€3.64
WESTWARD 2UFJ6 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit #24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.37
WESTWARD 2UFJ8 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit #26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€2.70
WESTWARD 2UFJ9 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€2.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit #23
€0.37 / Adet