Westward 2ufw5 | Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 11/32 135 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2UFW5 Mekanik Matkap Yüksek Hızlı Çelik 11/32 135 Derece | AC3LAL

WESTWARD 2UFW5 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 11/32 135 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LAL Modeli: 2UFW5
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
€8.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.3438
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah ve Altın
Flüt Uzunluğu2.625 "
Kesirli Boyut11 / 32 "
sınıfZor görev
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk4.125 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.11 / 32 "
beden11 / 32 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2UFU5 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 1/16 135 Derece | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.01
WESTWARD 2UFU6 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 5/64 135 Derece | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.14
WESTWARD 2UFU7 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 3/32 135 Derece | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€2.57
WESTWARD 2UFU8 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 7/64 135 Derece | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.28
WESTWARD 2UFU9 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 1/8 135 Derece | AC3KZW 2UFU90.12501.437 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€2.74
WESTWARD 2UFV1 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 9/64 135 Derece | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.31
WESTWARD 2UFV2 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 5/32 135 Derece | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2UFW5 Mekanik Matkap Yüksek Hız Çeliği 11/32 135 Derece
€8.39 / Adet