<span Class='notranslate'>Westward </span> 2ujy1 | Shears 7 1/4 Inch Overall Length 1 5/8 Inch Cut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2UJY1 Makaslar 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk 1 5/8 İnç Kesim | AC3LMJ

WESTWARD 2UJY1 Shears 7 1/4 Inch Overall Length 1 5/8 Inch Cut

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LMJ Modeli: 2UJY1
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
€24.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+makas
AyarlanabilirYok hayır
Bıçak KenarıTırtıklı / Açı
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Keskin kenarBıçak
Renk TaşıMavi siyah
Kulp TasarımıErgonomik Kavisli
Kolu MalzemePolipropilen ve Termal Plastik Kauçuk
Sap StiliKıvrılmış
Kolu tipiDüz, Ergonomik
Sol / Sağ ElSağ el
Kesim Uzunluğu1.625 "
Uzunluk7.25 "
Nokta Türükeskin
Birincil BaşvuruÇok amaçlı
İpucu Şeklikör
TipSağ / Sol El

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8213009000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuAyarlanabilirBıçak KenarıUzunlukBirincil BaşvuruRenk TaşıKulp TasarımıKolu MalzemeÜcret
WESTWARD 2UJX7 Makaslar 8 İnç Toplam Uzunluk 2 İnç Kesim | AC3LMF 2UJX72"EvetTırtıklı / Düz8"Çok amaçlıMavi siyahErgonomik KavisliPolipropilen ve Termal Plastik Kauçuk€19.44
WESTWARD 2UJX8 Makaslar 5 1/2 İnç Toplam Uzunluk 1 5/8 İnç Kesim | AC3LMG 2UJX81.625 "Yok hayırTırtıklı / Düz5.5 "Elektrik ve HaberleşmeMaviUzatılmış YüzüklerNaylon ve Fiberglas€32.31
WESTWARD 2UJX9 Makaslar 5 3/4 İnç Toplam Uzunluk 1 1/4 İnç Kesim | AC3LMH 2UJX91.25 "Yok hayırTırtıklı / Düz5.75 "Çok amaçlıMaviErgonomik KavisliPolipropilen€12.32
WESTWARD 4YP37 Çok Amaçlı Makas 7 1/2 Tam Uzunluk 1 5/8 Kesim | AE2NKH 4YP371.625 "Yok hayırDüz7.5 "Çok amaçlıMaviErgonomik KavisliPVC Plastik€38.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2UJY1 Shears 7 1/4 Inch Overall Length 1 5/8 Inch Cut
€24.53 / Adet