WESTWARD 2WLK1 Alet Çantası 38 Cepli HDPE
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | takım çantası |
Renk | Siyah |
derinlik | 15 " |
Yükseklik | 9" |
Malzeme | HDPE |
Cep Sayısı | 38 |
Tip | Yüksek etki |
genişlik | 19.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.05 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 4202190000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Cep Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45KK81 | 17-5 / 16 " | 10 " | ABS | - | Büyük | 20 9 / 32 " | €477.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00