Batıya doğru 2yna8 | Dış Mikrometre 2 İnç Sürmeli Ölçeği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2YNA8 Dış Mikrometre 2 İnç Verniyer Ölçeği | AC4DAT

WESTWARD 2YNA8 Dış Mikrometre 2 İnç Sürmeli Ölçeği

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4DAT Modeli: 2YNA8
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
€105.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Mikrometre
ÖrsDüz
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kilit Somunu Tipimanivela
Aralık1 ila 2 "
çözüm0.0001 "
milDüz
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrsAralıkçözümÜcret
WESTWARD 2YMZ6 Elektronik Mikrometre 1-2 İnç Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Düz1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mm€143.09
WESTWARD 2YNA1 Mikrometre 0-1 İnç Cırcır | AC4DAK 2YNA1Düz0 ila 1 "0.001 "€215.24
WESTWARD 4KU90 Mikrometre 0-1 İnç 0.001 Sürtünme | AD8KWH 4KU90Karbür, Düz0 ila 1 "0.0001 "€51.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2YNA8 Dış Mikrometre 2 İnç Sürmeli Ölçeği
€105.41 / Adet