Westward 2ynk1 | Elektronik Dijital Gösterge 0-1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2YNK1 Elektronik Dijital Gösterge 0-1 In | AC4DCU

WESTWARD 2YNK1 Elektronik Dijital Gösterge 0-1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DCU Modeli: 2YNK1
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
€217.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Gösterge
doğruluk0.001 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Aralık1 "/ 25 mm
çözüm0.0005 "/ 0.0100 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukAralıkÜcret
WESTWARD 2YNE4 Elektronik Gösterge Spc 0-0.500 In | AC4DBT 2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2YNK1 Elektronik Dijital Gösterge 0-1 In
€217.81 / Adet