Westward 30pa69 | Açı Bulucu 90 Derece 3-1/2 İnç Mavi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30PA69 Açı Bulucu 90 Derece 3-1 / 2 İnç Mavi | AH2XPQ

WESTWARD 30PA69 Açı Bulucu 90 Derece 3-1/2 İnç Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2XPQ Modeli: 30PA69

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€14.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açı Bulucu
doğruluk0.5 Dereceleri
Taban Uzunluğu3.5
RenkMavi
İnşaatYüksek Etkili Plastik Gövde
Objektif Çapı4"
Seviye Şişeleri Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı0
Toplam yükseklik3
ölçekÇeyrekte 0 Derece 90 Derece Artırır
Tip90 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban UzunluğuToplam yükseklikÜcret
WESTWARD 30PA66 Açı Bulucu 90 Derece 3-1/2 İnç Mavi | AH2XPM 30PA663.52€7.59
WESTWARD 30PA67 Açı Bulucu 90 Derece 5 inç Mavi | AH2XPN 30PA6755€8.99
WESTWARD 30PA68 Açı Bulucu 90 Derece 5 inç Mavi | AH2XPP 30PA6855€12.36
WESTWARD 30PA70 Açı Bulucu 90 Derece 3-1 / 2 İnç Mavi | AH2XPR 30PA703.53€17.13
WESTWARD 30PA71 Açı Bulucu 90 Derece 3-1/2 İnç Mavi | AH2XPT 30PA713.52€11.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30PA69 Açı Bulucu 90 Derece 3-1/2 İnç Mavi
€14.75 / Adet