Westward 30pa90 | Çapraz Kesme Pensesi Flush | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30PA90 Çapraz Kesici Pensesi Sıva Altı | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 Yan Kesme Pensesi Düz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9NZC Modeli: 30PA90
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
€64.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diyagonal Kesme Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiTel
Keskin kenarFloş
Renk TaşıMavi
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu13 / 16 "
Çene Genişliği5 / 8 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-3 / 64 "
Uzunluk5.25 "
Geri çekme yayıEvet
Uç Genişliği3 / 32 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8203206030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGeri çekme yayıKesme Kapasitesi / MalzemesiKolu tipiUç GenişliğiVoltaj derecesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeÜcret
WESTWARD 30PA91 Çapraz Kesme Pensesi Yarı düz | AF9NZD 30PA91EvetTelDaldırılmış1 / 8 "Hayır33 / 64 "15 / 32 "Çelik€71.52
WESTWARD 53JW92 Çapraz Kesme Pensesi, Düz Kesim, Çene Genişliği 9/16 İnç, Çene Uzunluğu 1/2 İnç | CD2FTY 53JW92Yok hayırElektrik kablosuYastık Tutacağı-Oylanmamış1 / 2 "9 / 16 "Krom Vanadyum Çeliği€24.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30PA90 Yan Kesme Pensesi Düz
€64.52 / Adet