Batıya doğru 30rz26 | Somun Sürücüsü Yuvarlak 9/16 Altıgen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30RZ26 Somun Anahtarı Yuvarlak 9/16 Hex | AF9RHN

WESTWARD 30RZ26 Somun Sürücü Yuvarlak 9/16 Altıgen

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RHN Modeli: 30RZ26
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
€4.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Blade MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Renk koduMavi
HandleErgonomik
Renk TaşıSiyah Kavrama ile Mavi
Kulp TasarımıT şeklinde
Kolu MalzemeTermoplastik Vulkanizat
Büyü14 mm
Hex Boyutu14.0mm
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk11 5 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu9 1 / 16 "
Shank MalzemesiKrom Vanadyum Çeliği
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliTether Hazır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduRenk TaşıBüyüHex BoyutuSAE veya MetrikÜcret
WESTWARD 30RZ14 Somun Sürücüsü Yuvarlak 1/2 İnç Hex | AF9RHB 30RZ14KırmızıSiyah kırmızı12.7 mm1 / 2 "SAE€15.84
WESTWARD 30RZ24 Somun Sürücüsü Yuvarlak 1/2 İnç Hex | AF9RHM 30RZ24MaviSiyah Kavrama ile Mavi12 mm12.0mmmetrik€15.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30RZ26 Somun Sürücü Yuvarlak 9/16 Altıgen
€4.83 / Adet