WESTWARD 30RZ27 Gres Tabancası Akülü 14 Oz.
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akülü Gres Tabancası |
Akü Kapasitesi | 1.5 Ah |
Pil Tipi | Ni Cad |
Dökme Kapasite | 16 oz. |
Kartuş Kapasitesi | 14 oz. |
Gres Tabancası Doldurma | Kartuş, Emme, Toplu |
Gres Tipi | NLGI # 2'ye kadar |
Hortum uzunluğu | 30 " |
Maks. İşletme basıncı | 6000 psi |
Nozul Uzatma Tipi | Esnek Hortum |
Takım Uzunluğu | 16.75 " |
Tüp Rengi | Siyah |
Gerilim | 19.2 |
Dakikadaki Hacim | 3 fl. oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.63 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 9026102040 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00