Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30RZ31 Dijital Gres Ölçer 1.5v 8000 Psi | AF9RHU

WESTWARD 30RZ31 Dijital Yağ Ölçer 1.5v 8000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9RHU Modeli: 30RZ31
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
€547.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Gres Ölçer
Bağlantısı1/8 "MNPT
Maks. Basınç8000 psi
Min. Patlama basıncı15,000 psi
Gerilim1.5 VDC
çalışma Basıncı8000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917390020

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30RZ31 Dijital Yağ Ölçer 1.5v 8000 Psi
€547.50 / Adet