Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BATIYA DOĞRU 311-4271 D6 Konik M10 x 1 | AH9YVJ 45U079

WESTWARD 311-4271 D6 Konik M10 x 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9YVJ Model: 311-4271Çapraz Referans: 45U079
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
€16.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+D6 Konik, M10x1
Markaya uyarBatıya doğru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 311-4271 D6 Konik M10 x 1
€16.34 / Adet