Westward 31tt94 | Bölmeli Dolap 13 Kutu 9-7/8 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 31TT94 Bölme Dolabı 13 Bölme 9-7 / 8 inç Yükseklik | AH3FZQ

WESTWARD 31TT94 Bölme Dolabı 13 Kutu 9-7/8 inç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FZQ Modeli: 31TT94
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
€33.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Dolabı
Kabine RengiSiyah
kabine Malzemepolisitren
Çekmece Başına Bölücüler1
Çekmece RengiTemizle
Çekmece Derinliği6-5 / 16 "
Çekmece Yüksekliği1-1/2", 3-5/16"
Çekmece Malzemesipolisitren
Çekmece Genişliği3-1/2", 8-3/4"
BitişPlastik
Yükleme kapasitesi8.8 lb
Çekmece veya Kutu Sayısı13
Raf Sayısı0
Genel Derinlik7.125 "
Toplam yükseklik9.875 "
toplam Genişlik17.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)24.77
Gemi uzunluğu (cm)45.09
Gemi genişliği (cm)18.03
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikÇekmece DerinliğiÇekmece YüksekliğiÇekmece GenişliğiYükleme kapasitesiRaf SayısıGenel DerinlikToplam yükseklikÜcret
WESTWARD 31TT93 Bölme Dolabı 20 Bölme 7-7 / 16 inç Yükseklik | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 Lb.16"7.437 "€71.83
WESTWARD 31TT95 Bölme Dolabı 14 Bölme 9-7 / 8 inç Yükseklik | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb-7.125 "9.875 "€163.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 31TT94 Bölme Dolabı 13 Kutu 9-7/8 inç Yükseklik
€33.17 / Adet