Batıya doğru 32pj41 | Alet Çantası 1 Cep 12-1/8 X 1/4 X 7-3/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 32PJ41 Alet Çantası 1 Cep 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8 | AH3KVD

WESTWARD 32PJ41 Alet Çantası 1 Cep 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KVD Modeli: 32PJ41
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
€5.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alet çantası
Temel malzemeTuval
Kapatma TipiFermuar
RenkBeyaz
Malzemepamuk Tuval
İç Cep Sayısı1
Dış Cep Sayısı0
Parça sayısı1
Cep Sayısı1
Genel Derinlik1 / 4 "
Toplam yükseklik7.375 "
toplam Genişlik12.125 "
Tipik Çanta veya Tote UygulamasıGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeRenkMalzemeToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WESTWARD 32PJ42 Alet Çantası 1 Cep 12 x 1/4 x 7 Siyah | AH3KVE 32PJ42PolyesterSiyah600D Polyester7"12 "€10.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 32PJ41 Alet Çantası 1 Cep 12-1/8 x 1/4 x 7-3/8
€5.09 / Adet