Westward 33hd72 | Segman Pensesi 1 Adet 0.038 İnç Uç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 33HD72 Snap Ring Pliers 1 pcs. 0.038 inch Tip | AH3QPM

WESTWARD 33HD72 Segman Pensesi 1 adet. 0.038 inç Uç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QPM Modeli: 33HD72
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
€20.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense
Delik Dia için.5/16 "bir 11/16"
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeKarbon çelik
Parça sayısı1
Uzunluk6"
Geri çekme yayıYok hayır
stilKonvertibl
Uç Açısı (Derece)45 Dereceleri
İpucu Dia.0.038 "
Uç TipiSabit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)23.88
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia için.UzunlukÜcret
WESTWARD 33HD62 Yaylı Halka Pensesi 16 inç Uzunluk 1 ad. | AH3QPB 33HD625/16 "bir 11/16"6"€23.30
WESTWARD 33HD63 Tespit Halkası Pensesi 9 inç uzunluk 1 adet. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€43.61
WESTWARD 33HD64 Segman Pense 8 inç Uzunluk 1 ad. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€37.04
WESTWARD 33HD65 Yaylı Halka Pensesi 1 ad. 90 Derece | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€40.82
WESTWARD 33HD66 Yaylı Halka Pensesi 1 ad. | AH3QPF 33HD661/2 a 1 "6"€40.79
WESTWARD 33HD67 Yaylı Halka Pensesi 1 ad. 45 Derece | AH3QPG 33HD671/2 - 1 "6"€41.76
WESTWARD 33HD68 Segman Pense 1 ad. 0.070 inç İpucu | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"€39.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 33HD72 Segman Pensesi 1 adet. 0.038 inç Uç
€20.70 / Adet