Batıya doğru 34da27 | Pafta Kafası Kendiliğinden Açılan Npt 2-1/2 İnç - 4in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 34DA27 Kalıp Kafası Otomatik Açılır Npt 2-1 / 2 İnç - 4in | AG4KTM

WESTWARD 34DA27 Pafta Kafası Kendiliğinden Açılan Npt 2-1/2 İnç - 4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KTM Modeli: 34DA27

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2,656.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Açma Makinesi Kalıp Kafası
Kalıp Malzemesi / TürüAlüminyum Döküm
Nominal Boru / Boru2-1 / 2 "- 4"
ÇalışmaBoru Uygun Uzunlukta Diş Açıldığında Otomatik Olarak Açılır
Konu YönüSağ el
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8466920080

Ürün Detayı:

  • Kafadan Yağ (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WESTWARD 34DA25 Pafta Kafası Otomatik Açılır Npt Sağ El | AG4KTK 34DA25€2,222.76
WESTWARD 34DA26 Pafta Kafası Otomatik Açılır Npt Dökme Alüminyum | AG4KTL 34DA26€1,389.64
WESTWARD 34DA47 Pafta Kafası Otomatik Açılır Npt 5 İnç - 6 İnç. | AG4KTX 34DA47€2,876.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 34DA27 Pafta Kafası Kendiliğinden Açılan Npt 2-1/2 İnç - 4 inç
€2,656.79 / Adet