Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 34E327 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 1-13/16 İnç Lehçe | AC6LNH

WESTWARD 34E327 Ratchet Combination Wrench 1-13/16 Inch Polish

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6LNH Model: 34E327
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
€172.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu1-13 / 16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Min. Ark Dönüşü6 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı60
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk25.375 "
GeriYok hayır
SAE veya MetrikSAE
beden1-13 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.53
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 34E325 Cırcır Kombine Anahtar 1-1 / 2 İnç Tam Lehçe | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€165.89
WESTWARD 34E326 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 1-11 / 16 İnç Lehçe | AC6LNG 34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "€226.68
WESTWARD 34E328 Cırcır Kombine Anahtar 1-3 / 4 İnç Tam Lehçe | AC6LNJ 34E32824 7 / 32 "1.75mm€240.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 34E327 Ratchet Combination Wrench 1-13/16 Inch Polish
€172.54 / Adet