Westward 36a276 | Kombine Anahtar 1/2 inç. 7 İnç Toplam Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 36A276 Kombine Anahtar 1 / 2in. 7 İnç Toplam Uzunluk | AC6RQR

WESTWARD 36A276 Kombine Anahtar 1/2 inç. 7 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6RQR Model: 36A276

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€10.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı6
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk7"
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 2 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 36A276, 36A242'nin önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBitişKafa AçısıMalzemePuan SayısıDengelemekUzunlukSAE veya MetrikÜcret
WESTWARD 1EYF4 Kombine Anahtar 1-3 / 8in 18-1 / 2 İnç Toplam Uzunluk | AA9RTC 1EYF41.375 "Saten0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri18.5 "SAE€62.84
WESTWARD 1EYF5 Kombine Anahtar 1-7 / 16 İnç 19-1 / 2 İnç Toplam Uzunluk | AA9RTD 1EYF51.437 "Saten0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri19.5 "SAE€79.52
WESTWARD 1EYF6 Kombine Anahtar 1-1 / 2 İnç 19-1 / 2 İnç Toplam Uzunluk | AA9RTE 1EYF61.5 "Saten0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri19.5 "SAE€76.24
WESTWARD 1EYF7 Kombine Anahtar 1-5/8in 21-1/4in Toplam Uzunluk | AA9RTF 1EYF71.625 "Saten0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri21.25 "SAE€120.71
WESTWARD 1EYG4 Kombine Anahtar 2-1 / 16 İnç 26-1 / 4in Toplam Uzunluk | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Saten0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri26.25 "SAE€153.54
WESTWARD 1EYH1 Kombine Anahtar 3 / 8in. 5-7 / 8in. Toplam Uzunluk | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Siyah oksid0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri5.875 "SAE€7.06
WESTWARD 1EYH2 Kombine Anahtar 7 / 16in. 6-5 / 8in. Toplam Uzunluk | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Siyah oksid0 DereceleriKrom Vanadyum Çeliği1215 Dereceleri6.625 "SAE€8.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 36A276 Kombine Anahtar 1/2 inç. 7 İnç Toplam Uzunluk
€10.30 / Adet