Westward 39d767 | El Tipi Püskürtücü 2 Galon Dağlama/asit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 39D767 Taşınabilir Püskürtme Makinesi 2 Galon Dağlama / asit | AC7ZYN

WESTWARD 39D767 Portatif Püskürtücü 2 Galon Dağlama/asit

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7ZYN Modeli: 39D767

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€119.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Püskürtücü
Açılış Boyutunu Doldur4"
Hortum uzunluğu38 "
Hortum MalzemesiPVC
Tank İçi FiltreN
Meme Malzemesipolietilen
Meme TürüAyarlanabilir Koni
basınç Aralığı40 psi
Basınç çıkışıEvet
Tank kapasitesi2 gal.
Tank Malzemesipolietilen
Değnek Uzunluğu12 "
Değnek MalzemesiPolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)51.82
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8424819090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pompa Uzunluğu (8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuHortum Malzemesibasınç AralığıÜcret
WESTWARD 12U481 El Tipi Püskürtme Makinesi 1.0 Galon Polipropilen Tank | AA4MFZ 12U48142 "PVC / Naylon Takviyeli35 - 45 psi€81.73
WESTWARD 39D762 Taşınabilir Püskürtme Makinesi 2 Galon | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€101.69
WESTWARD 39D763 Taşınabilir Püskürtme Makinesi 2 Galon | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi€127.00
WESTWARD 39D764 Taşınabilir Püskürtme Makinesi 3 Galon | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.97
WESTWARD 39D765 El Tipi Püskürtücü 3 Galon Çoklu Paket | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€110.30
WESTWARD 39D766 El Pülverizatörü 3 Galon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 39D767 Portatif Püskürtücü 2 Galon Dağlama/asit
€119.99 / Adet