Batıya doğru 3ape7 | Saplama Yağ Pompası Hava Kumandalı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3APE7 Saplama Yağ Pompası Havayla Çalışan | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 Saplama Yağ Pompası Hava Kumandalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JHD Modeli: 3APE7
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
€1,039.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplama Yağ Pompası
Hava girişi1 / 4 "
Tüketim @ 100 PSI72 GPM
Konteyner Boyutukoçan
Sıvı Giriş Dişi (In.)1 FNPT
Sıvı Çıkış Dişi (In.)1/2 "FNPT
Maks. Alan sayısı Hava Girişi (PSI)145
Maks. Çıktı4 dev / dak
Min. Hava Giriş Basıncı60
Çıkış Basıncı Max. (PSI)725
Çıktı4 GPM
Pompa Oranı5:1
TipHava Kumandalı
Çalışma Akışı Maks. (GPM)4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Akışkan Giriş/Çıkış NPT (F) (1-1/2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiKonteyner BoyutuÜcret
WESTWARD 5TCU2 Saplama Yağ Pompası Hava Op Pompa Oranı 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT'li28 gal.€770.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3APE7 Saplama Yağ Pompası Hava Kumandalı
€1,039.41 / Adet