Batıya doğru 3cyt3 | Teleskopik Boru Kesici 3/16-1 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3CYT3 Teleskopik Boru Kesici 3 / 16-1 1/4 In | AC8PRU

WESTWARD 3CYT3 Teleskopik Boru Kesici 3/16-1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PRU Modeli: 3CYT3
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
€20.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Blade MalzemeÇelik
gövde MalzemesiAlüminyum
CutsBakır, Alüminyum, Çelik
Kesme İşlemiKapalı Besleme
Kesme Kapasitesi3/16" to 1-1/4"
Uzunluk5 13 / 64 "
Yedek Tekerlek3CYU3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)22
Gemi genişliği (cm)8.99
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlade Malzemegövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukYedek TekerlekÜcret
WESTWARD 10D468 Pvc Kesici 18 İnç Uzunluk 2-1 / 2 İnç Kapak | AA2CBR 10D468--Manuel2.5 "18 "-€124.06
WESTWARD 1YNA6 Pvc Boru Kesici Cırcırlama 1 - 1-5 / 8 In | AB4LCJ 1YNA6Güçlendirilmiş çelikDöküm Alüminyum Alaşım Diecırcırla1 "- 1-5 / 8"5"-€58.87
WESTWARD 1YNA7 Pvc Boru Kesici Cırcır Hareket 1 ila 2 In | AB4LCK 1YNA7Güçlendirilmiş çelikDöküm Alüminyum Alaşım Diecırcırla1 "- 2-1 / 2"5"-€63.28
WESTWARD 3CYN7 Pvc Kesici 1 / 8-1 5/8 İnç Ergonomik | AC8PQU 3SYN7ÇelikAlüminyumManuel1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€73.24
WESTWARD 3CYP9 Cırcırlı Boru Kesici 5 / 16-1 1/16 In | AC8PRF 3CYP9Çelikçinkocırcırla5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3€40.53
WESTWARD 3CYR4 Teleskopik Boru Kesici 1 / 4-1 5/8 In | AC8PRK 3CYR4ÇelikAlüminyumKapalı Besleme1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3€27.25
WESTWARD 3CYR9 Kapalı Besleme Tüpü Kesici 1 / 8-1 1/8 In | AC8PRQ 3CYR9ÇelikAlüminyumKapalı Besleme1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€22.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3CYT3 Teleskopik Boru Kesici 3/16-1 1/4 In
€20.15 / Adet