Westward 3dye1 | Açma Aleti 20 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3DYE1 Toplama Aleti 20 3/4 In | AC8UWV

WESTWARD 3DYE1 20 3/4 In Serbest Bırakmalı Toplama Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UWV Modeli: 3BOY1
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
€99.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Serbest Bırakmalı Alma Aracı
Çap1"
Genişletilmiş Uzunluk23.75 "
uzunluk16.5 "
MalzemePaslanmaz Çelik Tüp İçerisinde Neodim Mıknatıslar
ÇalışmaDeğnek Şekli Aleti, Geri Dönüşüm Kutusuna veya Çöp Kutusuna Bir Bırakma Kolu Çekerek Metal Talaş veya Enkaz Toplar, Aleti Temizler. Güvenlik Diski, Ellerinizi Keskin Döküntülerden Korur
Alış Süresi16-1 / 2 "
Çekme Kapasitesi8 lb
beden20.75 "
Yüzey Boyutu16-1/2" x 11/16"
genişlik2 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)44.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÇalışmabedenÜcret
WESTWARD 3DYE2 Toplama Aleti 23 1/2 Girişli | AC8UWW 3 BOYA216 "Değnek Şeklindeki Alet, Geri Dönüşüm Kutusuna veya Çöp Kutusuna Bir Bırakma Kolu Çekerek Metal Talaş veya Enkaz Toplar, Aleti Temizler. Güvenlik Diski, Ellerinizi Keskin Enkazlardan Korur ve Kolay Saklama İçin Askı Kancasına Sahiptir23.5 "€105.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3DYE1 20 3/4 In Serbest Bırakmalı Toplama Aleti
€99.89 / Adet