WESTWARD 3FE91 Bar Pinch Point
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Noktası Çubuğu |
Renk | Mavi |
Çap | 1.25 " |
Malzeme | Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Tutam Çubukları |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8205593010 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | Çap | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3FE95 | 1.125 " | 51 " | 1.125 " | €60.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00