Westward 3le38 | Soket Bit 3/8 Sürücü #3 Pozidriv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3LE38 Soket Bit 3/8 Sürücü # 3 Pozidriv | AC9XMU

WESTWARD 3LE38 Soket Bit 3/8 Sürücü #3 Pozidriv

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9XMU Modeli: 3LE38
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
€1.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit StiliPozidriv (R)
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
Ekleme Uzunluğu63 / 64 "
MalzemeS2 Çelik, Krom Vanadyum
Puan Sayısı4
Uzunluk1 55 / 64 "
SAE veya MetrikSAE
beden#3
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu#3
Uç TipiPozidriv

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuBit UzunluğuBitişUç TipiMalzemePuan SayısıUzunlukSAE veya MetrikÜcret
WESTWARD 3LE13 Soket Bit 3/8 Sürücü T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-kromTorxS2 Çelik, Krom Vanadyum61 55 / 64 "SAE€15.70
WESTWARD 3LE36 Soket Bit 3/8 Sürücü # 1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-kromPozidrivS2 Çelik, Krom Vanadyum41 55 / 64 "SAE€4.73
WESTWARD 3LE40 Soket Bit 3/8 Sürücü # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-kromPhillipsS2 Çelik, Krom Vanadyum41 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE44 Soket Bit 3/8 Sürücü 3/16 İnç Yuva | AC9XNA 3LE443 / 16 "-kromYarıkS2 Çelik, Krom Vanadyum11 55 / 64 "SAE€1.67
WESTWARD 3LE45 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/4 İnç Yuvası | AC9XNB 3LE451 / 4 "-kromYarıkS2 Çelik, Krom Vanadyum11 55 / 64 "SAE€16.67
WESTWARD 3LE47 Soket Bit 3/8 Sürücü S1 Kare | AC9XND 3LE47#1-kromKareS2 Çelik, Krom Vanadyum41 55 / 64 "SAE€4.62
WESTWARD 3LE49 Soket Bit 3/8 Sürücü S3 Kare | AC9XNF 3LE49#3-kromKareS2 Çelik, Krom Vanadyum41 55 / 64 "SAE€1.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3LE38 Soket Bit 3/8 Sürücü #3 Pozidriv
€1.67 / Adet