WESTWARD 3ZC69 Ram Sistemi 10 Ton
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Bakım Seti |
Kapasite | 10 ton |
Maks. Basınç | 10,000 psi |
Maks. Çalışma basıncı | 10,000 psi |
Parça sayısı | 14 |
Inme | 6" |
Strok Uzunluğu | 6" |
Tip | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.31 |
Gemi genişliği (cm) | 44.7 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | CN |
A.
A.
PLATFORM | Model | Kapasite | Parça sayısı | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ZC68 | 4 ton | 15 | 4 3 / 4 " | €580.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00