Westward 45j230 | Soket 1 İnç Sürücü 2-5/16 İnç 12 Noktalı Standart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 45J230 Socket 1 Inch Drive 2-5/16 Inch 12 Point Standard | AD6HEC

WESTWARD 45J230 Soket 1 İnç Sürücü 2-5/16 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6HEC Modeli: 45J230
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
€151.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeKrom Vanadyum Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Uzunluk3 1 / 7 "
SAE veya MetrikSAE
beden2-5 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)8
Gemi uzunluğu (cm)8
Gemi genişliği (cm)8
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 45J218 Soket 1 İnç Sürücü 1-7 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "€56.78
WESTWARD 45J219 Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 2 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€60.14
WESTWARD 45J220 Soket 1 İnç Sürücü 1-5 / 8 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€63.79
WESTWARD 45J221 Soket 1 İnç Sürücü 1-11 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDT 45J2212.75 "1-11 / 16 "€74.89
WESTWARD 45J222 Soket 1 İnç Sürücü 1-3 / 4 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDU 45J2223"1.75mm€78.59
WESTWARD 45J223 Soket 1 İnç Sürücü 1-13/16 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDV 45J2233"1-13 / 16 "€77.62
WESTWARD 45J224 Soket 1 İnç Sürücü 1-7 / 8 İnç 12 Noktalı Standart | AD6HDW 45J2243"1.875 "€95.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 45J230 Soket 1 İnç Sürücü 2-5/16 İnç 12 Noktalı Standart
€151.84 / Adet