Westward 46a903 | Kazıyıcı Esnek 4 X 3-7/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 46A903 Esnek Sıyırıcı 4 x 3-7 / 8 In | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 Sıyırıcı Esnek 4 x 3-7/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MDQ Model: 46A903

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazıyıcı
Bıçak uzunluğu3.875 "
Blade MalzemeKarbon çelik
Bıçak TipiEsnek
Bıçak genişliği4"
RenkSiyah / Mavi
Kulp TasarımıErgonomik
Sap uzunluğu4.75 "
Kolu MalzemePolipropilen / TPR, Metal Başlık
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiKazıyıcı
Kenar Sayısı1
Uzunluk8.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBıçak uzunluğuBlade MalzemeUzunlukBıçak TipiBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 13A664 Macun Bıçağı Sert Pirinç / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664Polipropilen3.75 "Pirinç7.25 "Sert, Tam Tang1.25 "Siyahkonik€10.64
WESTWARD 13A668 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Pirinç / pp 2in | AA4RBJ 13A668Polipropilen3.75 "Pirinç7.25 "Sert, Tam Tang2"Siyahkonik€15.00
WESTWARD 13A683 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683Polipropilen4"Pirinç7.5 "Sert, Tam Tang1.25 "Siyah / MaviErgonomik€16.54
WESTWARD 13A688 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Pirinç Polipropilen 2in | AA4RBX 13A688Polipropilen3.5 "Pirinç7"Sert, Tam Tang2"Siyahkonik€12.56
WESTWARD 13A689 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Pirinç Polipropilen 3in | AA4RBY 13A689Polipropilen3.5 "Pirinç7"Sert, Tam Tang3"Siyahkonik€23.09
WESTWARD 13A690 Macun Bıçağı Sert Pirinç Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilen / TPR3.5 "Pirinç7"Sert, Tam Tang3"Siyah / MaviErgonomik€20.93
WESTWARD 13A691 Eğik Kutuplu Kazıyıcı Sert Çelik / pp 3 inç | AA4RCA 13A691Polipropilen3.5 "Karbon çelik8"Sert, Bükülmüş3"Siyahkonik€19.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 46A903 Sıyırıcı Esnek 4 x 3-7/8 İnç
€15.16 / Adet