Westward 46a910 | Ressamlar Aracı Sert Tam Tang 3 X 4-1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 46A910 Ressamlar Aracı Sert Tam Tang 3 x 4-1 / 4 In | AD6MDY

WESTWARD 46A910 Painters Aleti Sert Tam Tang 3 x 4-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MDY Model: 46A910
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
€16.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ressamlar Aracı, 6'sı 1 arada
Bıçak uzunluğu4.25 "
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Bıçak TipiSert, Tam Tang
Bıçak genişliği3"
RenkSiyah / Mavi
Kulp TasarımıErgonomik
Sap uzunluğu5"
Kolu MalzemePolipropilen / TPR, Metal Başlık
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiRessamlar Araçları
Kenar Sayısı1
Uzunluk9.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuBlade MalzemeBıçak TipiBıçak genişliğiSap uzunluğuKolu MalzemeUzunlukÜcret
WESTWARD 46A911 Ressamlar Aracı Sert 3-1 / 4 x 4-1 / 4 In | AD6MDZ 46A9114.25 "Paslanmaz çelikSert, Tam Tang3.25 "5"Polipropilen / TPR, Metal Başlık9.25 "€16.55
WESTWARD 4YP28 Ressamlar Aracı 6'sı 1 arada | AE2NKA 4YP283.5 "Karbon çelikSert3"4"Plastik / Kauçuk w / Çelik Başlık7.5 "€19.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 46A910 Painters Aleti Sert Tam Tang 3 x 4-1/4 In
€16.85 / Adet